text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef voor kunststof met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,0X14MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 14 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.67
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 14
No. kruisgleuf 1

Artikelnummers

Artikelnummer 51798.030.014
EAN 8715494555937
UBB 500634647423
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.