text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
51600
51600.048.009
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
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X9,5MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
9.5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
2.8
L (mm)
9.5
n
1.2
P
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4174
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51600.048.009
EAN
8715492299420
UBB
950352171322
UNSPSC
31161507