text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51600
51600.029.022
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
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X22MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
22 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
1.75
L (mm)
22
n
0.8
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1481 C
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51600.029.022
EAN
8715492299123
UBB
950352168377
UNSPSC
31161507