text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
51664
51664.055.038
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
Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X38MM
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
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
38 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk(max.)
11
k (max.)
4
L (mm)
38
P
1.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14585 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51664.055.038
EAN
8715494272254
UBB
500571873412
UNSPSC
31161507