MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26760
26760.055.070
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
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST5,5X70MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.95
L (mm)
70
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
26760.055.070
EAN
8717077076051
UBB
500645249243
UNSPSC
31161507