text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,9X32MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 32 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.6
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode 7318149190

Afmetingen

D (mm) 3.9
dk 7.5
k 2.8
L (mm) 32
No. kruisgleuf 2
P 1.4

Normeringen

ASME B18.6.4
ISO 7049 CZ
DIN 7981 CZ
NF E25-658 C

Artikelnummers

Artikelnummer 26760.039.032
EAN 8715492947901
UBB 950352539544
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.