text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26200
26200.035.013
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST3,5X13MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
3.5 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
26200.035.013
EAN
8715492652874
UBB
950352065151
UNSPSC
31161507