text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26400
26400.035.019
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST3,5X19MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
3.5 mm
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
19
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
NF
E25-658
Artikelnummers
Artikelnummer
26400.035.019
EAN
8715492654557
UBB
950352085860
UNSPSC
31161507