text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26660
26660.063.070
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X70MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
6.3 mm
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
70
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Artikelnummers
Artikelnummer
26660.063.070
EAN
8715494509442
UBB
500621771137
UNSPSC
31161507