MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26660
26660.063.100
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X100MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6.3 mm
Lengte
100 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
100
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
26660.063.100
EAN
8717077065840
UBB
500645243469
UNSPSC
31161507