Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26404
26404.055.019
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
Pancilinderplaatschroef met kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST5,5X19MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.95
L (mm)
19
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
26404.055.019
EAN
8717077788091
UBB
500687133255
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
LTABZPAN55190ZN