text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Aluminium hangsloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Aluminium hangsloten
7P763907
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Brady Volledig alu hangslot LOTO-10 40mm SHA KD Blauw 6 stuks
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
7P763907
Beugelbreedte (mm)
31.5
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
38.1
Materiaal (slot)beugel
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Beugelbreedte (mm)
31.5
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
38.1
Materiaal (slot)beugel
Aluminium
Slotdikte (mm)
19.05
Gelijksluitend
Ja
Merken
Brady
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P763907
EAN
4003318480294
UBB
500671913332
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
814072