text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo bovenfrees Palm KFM 16-15 F

Artikelnummer 6F499894
Opgenomen vermogen (W) 1600
Frequentie (Hz) 50 - 60
Spanning 220 - 240
Nullasttoerental (1/min) 12000 - 12000
Max. vellinghoogte staal 400 N/mm² (mm) 15
Fijninstelling (mm) 0.1
Merken Metabo

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1600
Frequentie (Hz) 50 - 60
Spanning 220 - 240
Nullasttoerental (1/min) 12000 - 12000
Max. vellinghoogte staal 400 N/mm² (mm) 15
Fijninstelling (mm) 0.1
Merken Metabo
Type KFM 16-15 F

Artikelnummers

Artikelnummer 6F499894
EAN 4007430298454
UBB 500658564165
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601753500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.