text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/10 (8x70) r boutanker A4


Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van roestvast staal is het snelbouwanker geschikt voor het bevestigen van onderconstructies van gevels, consoles en ladders buitenshuis.

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 66
Lengte (mm) 70
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 66
Lengte (mm) 70
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 10
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FBN II
Gewicht per stuk (g) 29.57
Info
  • do = Boordiameter.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

d-D M8
do 8
hef 40
kN 2.9
L (mm) 71
Min. td 66
Ring ø 16
tfix 10
Type 8/10 (8X71)

Omschrijving

Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van roestvast staal is het snelbouwanker geschikt voor het bevestigen van onderconstructies van gevels, consoles en ladders buitenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 63325.080.010
EAN 4048962087383
UBB 500571969046
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 507555

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.