text.skipToContent text.skipToNavigation

Handwiel DIN 388-1C Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 9X100


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Gewicht per stuk (g) 126.36
HS- en goederencode 3926300090
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Gewicht per stuk (g) 126.36
HS- en goederencode 3926300090

Afmetingen

a 14
d1 100
d2 28
d3 30
L1 14
L2 25
s 9

Normeringen

DIN 388-1C

Artikelnummers

Artikelnummer 56901.090.100
EAN 8715492870858
UBB 950373091681
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.