text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop blindklinknagel, open Staal / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,8X12MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaal behuizing/beugel Staal / Staal
Klinknagels einde Open
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 12 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaal behuizing/beugel Staal / Staal
Klinknagels einde Open
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 3.5
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.8
Boor ø 4.9
Klembereik 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk 9

Artikelnummers

Artikelnummer 34140.048.012
EAN 8715493080546
UBB 950369156928
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.