text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 216 x 30 x 2,6/1,6 x 54T


Artikelnummer 2H990874
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 54
Zaagbladdikte (mm) 305
Merk Bosch
HS- en goederencode 82023100
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2H990874
EAN 3165140964623
UBB 500704848737
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608838411
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.