text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF ISO 8675 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M16X1,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 20.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 8
P 1
s 24

Normeringen

ISO 8675

Artikelnummers

Artikelnummer 11385.160.100
EAN 8717077309678
UBB 500650952053
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.