text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Premium 50PC HANDSCHOEN 306BL NITRIL BL 3XL


De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele voedsel(verwerkende) industrie De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar en daarom kostenbesparend De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip De handschoenen zijn 100% nitril. Hierdoor ontstaan er geen problemen bij een eventuele latexallergie en zijn de handschoenen beter chemisch en prikbestendig dan latex De handschoenen zijn ergonomisch ontworpen met een strak manchet rondom de pols en met rolrand. Deze rolrand vergemakkelijkthet aantrekken en voorkomt scheuren. Daarnaast kunnen deze handschoenen gemakkelijk gedragen worden onder overmouwen en over een andere binnenhandschoen/voering De handschoenen hebben een betere pasvorm dan traditionele huishoudhandschoenen en zijn zeercomfortabel door de stretch formule De handschoenen behalen level vijf als het gaat om vingergevoeligheid en treksterkte Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie, schoonmaak, onderhoud, asbestverwijdering en algemeen gebruik Niet gepoederde handschoen Dikte: 0,15 mm (6 mil) Lengte: 30 cm AQL 1,5 (EN 374) Verpakt per 50 stuks in een dispenser Kleur: blauw Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 374/EN 455 en aan de food norm

Artikelnummer 3P791360
Coating Nitril
Size 3XL
Verpakt per 1

Specificaties

Coating Nitril
Size 3XL

Artikelnummers

Artikelnummer 3P791360
EAN 8718249058417
UBB 500666983126
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 14454512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.