text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wartels
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Wartels
54159
54159.060.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Oogwartel met wartelsluiting Roestvaststaal (RVS) A4 6MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
56
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
56
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
11
B
12
≈ Breukkracht (N)
13500
L (mm)
66
ø
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54159.060.001
EAN
4043377188205
UBB
500618013410
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie