text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pomac Automation B.V.
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
Oogbouten
Oogbouten metrisch
16010
16010.220.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M22
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
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
Afmetingen
d-D
M22
d1
50
d2
90
d3
50
e
18
h
90
L
36
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4278
ISO
3266
NEN
1927
DIN
580
Artikelnummers
Artikelnummer
16010.220.001
EAN
8715494508308
UBB
500621760320
UNSPSC
31161610
Download CAD model
Download extra informatie