text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogbout gegoten Roestvaststaal (RVS) A2 gegoten M12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 150.98
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 20.5 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 150.98
Info
  • Deze oogbouten zijn gegoten en voldoen daarom niet aan de norm DIN 580gegoten
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L (mm) 20.5
L 20.5
P 1.75

Artikelnummers

Artikelnummer 51941.120.001
EAN 8715494560412
UBB 500634437619
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.