text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring, d2=2,0MM Rubber NBR 70º Shore A d2=2,0mm 4,0MM


Objednací číslo
Diameter
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info d2=2,0MM
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter 4 mm
Merken Fabory
Kleur Zwart
Materiaalsoort Rubber
Materiaalsoort Technisch NBR 70º Shore A
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info d2=2,0MM
HS- en goederencode 4016930090

Rozměry

d1 4
D (mm) 4
Thickness 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 38805.004.001
EAN 8715492784087
UBB 950357184288
UNSPSC 27111900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.