FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringen
38874
38874.004.001
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
O-ring (Viton), d2=2,0MM Rubber FPM 80º Shore d2=2,0MM 4,0MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=2,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=2,0MM
Afmetingen
d1
4
D (mm)
4
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38874.004.001
EAN
8715492788856
UBB
950357426598
UNSPSC
27111900