FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringen
38873
38873.005.701
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
O-ring (Viton), d2=1,9MM Rubber FPM 80º Shore d2=1,9MM 5,7MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9MM
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.7 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9MM
Afmetingen
d1
5.7
D (mm)
5.7
Dikte
1.9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38873.005.701
EAN
8715492788825
UBB
950357426267
UNSPSC
27111900