FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringen
38808
38808.034.591
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
O-ring, d2=2,62MM Rubber NBR 70º Shore A d2=2,62MM 34,59-AS 126
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
34.59 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Afmetingen
d1
34.59
D (mm)
34.59
Dikte
2.62
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38808.034.591
EAN
8715492785336
UBB
950357193271
UNSPSC
27111900