O-ringen
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
O-ringen
38806
38806.005.301
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
O-ring, d2=2,4MM Rubber NBR 70º Shore A d2=2,4MM 5,3MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.3 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4MM
Afmetingen
d1
5.3
D (mm)
5.3
Dikte
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38806.005.301
EAN
8715492784544
UBB
950357251426
UNSPSC
27111900