text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
O-ringen
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
O-ringen
38805
38805.040.001
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
O-ring, d2=2,0MM Rubber NBR 70º Shore A d2=2,0MM 40,0MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
40 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0MM
Afmetingen
d1
40
D (mm)
40
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38805.040.001
EAN
8715492784414
UBB
950357186671
UNSPSC
27111900