O-ringen
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
O-ringen
38803
38803.021.951
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
O-ring, d2=1,78MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,78MM 21,95-AS 020
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
21.95 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78MM
Afmetingen
d1
21.95
D (mm)
21.95
Dikte
1.78
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38803.021.951
EAN
8715492783813
UBB
950357181540
UNSPSC
27111900