text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
O-ringen
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
O-ringen
38803
38803.012.421
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
O-ring, d2=1,78MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,78MM 12,42-AS 014
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12.42 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78MM
Afmetingen
d1
12.42
D (mm)
12.42
Dikte
1.78
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38803.012.421
EAN
8715492783745
UBB
950357098561
UNSPSC
27111900