text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
O-ringen
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
O-ringen
38802
38802.010.101
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
O-ring, d2=1,6MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,6MM 10,1MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6MM
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
10.1 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6MM
Afmetingen
d1
10.1
D (mm)
10.1
Dikte
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38802.010.101
EAN
8715492783370
UBB
950357177845
UNSPSC
27111900