text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Tyrolit afbraamschijf CERABOND X 125x7x22,23 CA24Q staal/inox


Of het nu gaat om kantslijpen, vlakslijpen of het verwijderen van lasnaden: met CERABOND X kan het sneller.Anwendungen:Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal Vorteile:Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen Wir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramen

Artikelnummer 4M363163
Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 185
HS- en goederencode
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Of het nu gaat om kantslijpen, vlakslijpen of het verwijderen van lasnaden: met CERABOND X kan het sneller.Anwendungen:Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal Vorteile:Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen Wir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramen

Artikelnummers

Artikelnummer 4M363163
EAN 9003173011829
UBB 500700812992
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34387126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.