text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouwstatief 0,91-1,69 m 3,57 kg NEDO


Artikelnummer 9Y886807
Gewicht 3570
Verstelbaar Ja
Materiaal Aluminium
Transportlengte (cm) 106
Spindeluitvoering Nee
Verstelbare middenzuil Ja
Statiefkop Vlak
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 3570
Verstelbaar Ja
Materiaal Aluminium
Transportlengte (cm) 106
Spindeluitvoering Nee
Verstelbare middenzuil Ja
Statiefkop Vlak
Diameter statiefkop (mm) 140
Klemwijze statiefbenen Snelklem
Werkhoogte (cm) 91 - 169
Merken Nedo
Gewicht per stuk (g) 4075
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y886807
EAN 4016054335490
UBB 500584037476
UNSPSC 45121602
Fabrikant artikelnummer 4000855894
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.