text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ Constructie tacker (enkel schot)


Artikelnummer 6S481675
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 5.1
Spijkerlengte (mm) 50 - 90
Spijkerdiameter (mm) 2.9 - 3.3
Capaciteit magazijn 51
Geschikt voor spijkers Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 5.1
Spijkerlengte (mm) 50 - 90
Spijkerdiameter (mm) 2.9 - 3.3
Capaciteit magazijn 51
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 356
HS- en goederencode
Model M18 FFNS-502C
Type Framing Nailer

Artikelnummers

Artikelnummer 6S481675
EAN 4058546344795
UBB 500718082117
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.