text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT multitoolzaagbladen 40 x 32 mm 10-delig


Artikelnummer 0Y198094
Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Lengte zaagblad (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Lengte zaagblad (mm) 32
Zaagdiepte (mm) 40
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 287.2
HS- en goederencode
Type Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y198094
EAN 4059952530680
UBB 500718644387
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.