text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SDS-Plus M2 hamerboren - 2-kanten snijdend


Artikelnummer 8W288470
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 5020
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8W288470
EAN 4002395357925
UBB 500513605302
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4932399185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.