text.skipToContent text.skipToNavigation

Tafelboormachine DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450-2.500 omw/min OPTI-DRILL


Artikelnummer 1P285587
Spanning (V) 230
Voorsprong (mm) 581
Totale hoogte (mm) 957
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Spanwijdte boorhouder (mm) 16 - 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 2500
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Voorsprong (mm) 581
Totale hoogte (mm) 957
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Spanwijdte boorhouder (mm) 16 - 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 2500
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 450 - 2500
Merken Opti-drill
Gewicht per stuk (g) 44160
HS- en goederencode
Type DQ 20 V

Artikelnummers

Artikelnummer 1P285587
EAN 4030635043901
UBB 500581160834
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 8000804766
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.