text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
9S694318
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
Stiftfrees ZYA d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9S694318
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Promat
HS- en goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S694318
EAN
4015448419174
UBB
500584011885
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868644