text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
6V065640
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Drinkwaterslang Admi®Star DVGW 602t binnen-d. 50 mm wanddikte 2 mm lengte 10 m ADMIRAL
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
6V065640
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
17
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
17
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Kleur binnenwand
Overig
Static wire
Nee
Nom. diameter
2 inch (50)
Min. barstdruk (bar)
50
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Blauw
Merken
Admiral
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drinking Water Hose
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V065640
EAN
4006918144108
UBB
500582939160
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
4000350094