text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer FM 80 S mengkorf d. 80 mm lengte 400 mm 5-10 kg 6-kant, 10 mm COLLOMIX


Artikelnummer 5F944583
Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 80
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Merken Collomix
HS- en goederencode 82079099
Model FM 80 S
Type 40881-000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 80
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Merken Collomix
HS- en goederencode 82079099
Model FM 80 S
Type 40881-000

Artikelnummers

Artikelnummer 5F944583
EAN 4011024408815
UBB 500582373436
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000816596
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.