text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 908GX Schroefplug met rubberen afdichting voor vacuümspanplaat G1/8"


Artikelnummer 374553AMF
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Maat draadaansluiting 1 (inch) 1/8 inch
Maat draadaansluiting 1 (mm) 3.17
Draadaansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 1 wartelend Ja
Draadeindafdichting 1 Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Maat draadaansluiting 1 (inch) 1/8 inch
Maat draadaansluiting 1 (mm) 3.17
Draadaansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 1 wartelend Ja
Draadeindafdichting 1 Overig
Merken Amf
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode
Model 908GX

Artikelnummers

Artikelnummer 374553AMF
EAN 4020772374556
UBB 500617965826
UNSPSC 25172800
Fabrikant artikelnummer 374553
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.