text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.377
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Vingerfrees 8 mm D1 4 mm L 8 mm G 51 mm
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
B4980.628.377
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
8
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
8
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
50
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.377
EAN
3165140358385
UBB
500505032960
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628377