text.skipToContent text.skipToNavigation

Kärcher hogedrukreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic 500 l/h 150 bar 2,8 kW


Artikelnummer 7T549675
Breedte 370
Hoogte 930
Motorvermogen 2.8
Type aandrijving Elektrisch
Lengte (m) 380
Max. aanvoertemperatuur (°C) 60
Aansluitspanning (V) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 370
Hoogte 930
Motorvermogen 2.8
Type aandrijving Elektrisch
Lengte (m) 380
Max. aanvoertemperatuur (°C) 60
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Met reinigingsmiddelreservoir Nee
Max. werkdruk 150
Max. capaciteit (l/min) 500
Verrijdbaar Nee
Merken Kärcher
Gewicht per stuk (g) 33000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7T549675
EAN 4054278164625
UBB 500583278212
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4687112013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.