text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C247 DIN 844-K HSSE PM Blank 3.00mm


Artikelnummer 5T736563
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 4
Diameter frees (mm) 3
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 4
Diameter frees (mm) 3
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 12.5
HS- en goederencode
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5T736563
EAN 7320760354728
UBB 500629903252
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2473.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.