text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 17-150 QUICK

Artikelnummer 9A362337
Breedte 111
Hoogte 260
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.6

Specificaties

Breedte 111
Hoogte 260
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 9600 - 9600
Merken Metabo
Type WE 17-150 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 9A362337
EAN 4061792176652
UBB 500711575026
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601074000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.