text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijpmachine met X-LOCK GWX 17-125 PSB


Artikelnummer 8F499155
Breedte 265
Hoogte 107
Spanning (V) 230
Lengte (m) 326
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.3
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 265
Hoogte 107
Spanning (V) 230
Lengte (m) 326
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.3
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3550
HS- en goederencode
Model GWX 17-125 PSB
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 8F499155
EAN 4059952576541
UBB 500583434302
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017D3700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.