text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 12 x 550 x 690

Artikelnummer 6E960923
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 740
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 6E960923
EAN 4007430438119
UBB 500662427490
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 623312000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.