text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
F0129
F0129.120.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory spiraalboor conisch MK1 DIN 345 RN HSS zwart 12,0 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
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
182
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.120.001
EAN
8715494648448
UBB
240201030576
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN001200