text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-BiM gatenzaag 35MM


Gatzagen van bimetaal met geharde tanden van hooggelegeerd snelstaal met een kobaltgehalte van 8%{ph1/}en daardoor een veel langere standtijd Sneller en eenvoudiger verspanen door nieuw type vertanding met onregelmatige tandvorm en -verdeling, }daardoor ook minder trillingen Geoptimaliseerd voor het gebruik in gietstaal en grijs gietijzer, roestvast staal, constructiestaal, aluminium, brons, koper PVC, acrylglas, hout. Maximale zaagdiepte ca. 40 mm Schroefdraad bij gatenzagen-Ø 14-30 mm: 1/2-20 UNF

Artikelnummer 0W992541
Diameter 35
Snijdiepte 35
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 35
Snijdiepte 35
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 0W992541
EAN 4007430103024
UBB 500662413607
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 625174000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.