text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm


Artikelnummer 4W509413
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14.3
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14.3
HS- en goederencode
Model C2466.0
Type 30° End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4W509413
EAN 7320760354568
UBB 500629933861
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2466.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.